現場用ラクラクトゲ抜き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64230988 品番ST-8015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500

小さなトゲもレンズで拡大します。また、細かい作業にも威力を発揮します。

質量(g)約20 本体寸法(mm)約20×36×35 レンズ径(Φmm)約10 倍率(倍)約15 レンズ材アクリルレンズ RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64230988 ST-8015 76285424 ST-8015 画像準備中 トゲ抜きレンズ ST-8015 TGK(東京硝子器械) 1個 1,490 税込1,639 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グルーミング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする