近接安全回路、RFID コーディング付き Unicode センサ、モデル 4、自動又は手動起動、統合診断、24 V dc 電源、M12 コネクタ。 PSR-CT 安全回路は、さまざまなコーディングタイプの PSR-CT..-SEN-1-8 センサと、コード付きの PSR-CT-C - ACT アクチュエータを組み合わせた構成になっています。最大限の不正操作防止と最高レベルの安全性を実現します。PSR-CT 安全回路には、次の種類のコーディングが用意されています。 Fixcode :センサーがアクチュエータを検出するには、まず学習プロセスを介してアクチュエータをセンサーに関連付ける必要があります。学習プロセスは一度だけ完了できます。センサとアクチュエータは、コーディングによって互いに永続的に割り当てられます。固定コードを評価する安全回路で、高いコーディングレベルを実現します。 Unicode: センサがアクチュエータを検出するには、まず学習プロセスを介してアクチュエータをセンサに割り当てる必要があります。新しいアクチュエータの学習プロセスを何度でも繰り返すことができます。センサは最後に学習したアクチュエータのみを検出します。Unicode 評価を使用した安全回路は、高いコーディングレベルを実現します。 マルチコード:センサは承認されたタイプのすべてのアクチュエータを検出します。特定のアクチュエータコードを割り当てることはできません。マルチコード評価を行う安全回路では、コーディングレベルが低くなります。