日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の 研究関連用品・実験用必需品
日本理化学器械(NRK)の 保存/デシケーター
日本理化学器械(NRK)の デシケーター類
ガラスデシケーター(玉蓋タイプ) 639シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64231678
品番
639-300T
参考基準価格(税別)
¥122,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
仕様
●色:茶●呼称径:300●中板径:275●内径:300●全高:360●注)本体高さ、乾燥剤深さ、外径については上口タイプと同じ寸法です。●コード番号:639-300T
アズワン品番
65-8682-93