測定ロッド(アルミ製・反射) EA720MEシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64231976 品番EA720ME-92
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,560
販売価格(税別)
49,600

高低差の測定のみならず、測距も出来るころで、大幅な作業性のアップが可能になります。
シート面が1m毎にイエロー/シルバーなので、見やすい。
基準となるプリズムから他のプリズムまでの距離・水平距離・高低差を連続して測定可能。
※測距する場合は機械をレフシートモード等でご使用ください。

仕様●全長:5m(4段)●収納サイズ:1445mm●重量(kg):1.74●材質:アルミ●目盛:5mm/10mm直読数字(裏面/目盛無)●横断測量に適した反射シート付きアルミロッド●1m毎の赤色表示●ボタン保護シール付●専用ケース付 アズワン品番65-9273-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする