※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの 完成バイト
住友電工ハードメタルの 角バイト
JIS型超硬バイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
超硬合金-K(鋳鉄)-K20
注文コード
64232011
品番
33-0 G2
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
425
種類から選べます
他の種類を見る
JIS型超硬バイトです。
用途
外径削り用
材質
超硬合金-K(鋳鉄)-K20
寸法L1(mm)
80
寸法A(mm)
10
寸法e(mm)
0
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
3
勝手
右[R]
寸法b(mm)
10
寸法h1(mm)
10
寸法ar(mm)
-
材種
G2
寸法RE(mm)
0.3
適合インサート
04-0
注意
※画像は代表画像を使用しています。