※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの 完成バイト
住友電工ハードメタルの 角バイト
JIS型超硬バイト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
超硬合金-K(鋳鉄)-K20
注文コード
64232178
品番
33-2 G10E
参考基準価格(税別)
¥3,620
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
425
種類から選べます
他の種類を見る
JIS型超硬バイトです。
用途
外径削り用
材質
超硬合金-K(鋳鉄)-K20
寸法L1(mm)
120
寸法A(mm)
16
寸法e(mm)
4
寸法B(mm)
11
寸法C(mm)
4
勝手
右[R]
寸法b(mm)
16
寸法h1(mm)
16
寸法ar(mm)
-
材種
G10E
寸法RE(mm)
0.5
適合インサート
04-2
注意
※画像は代表画像を使用しています。