NOCOO ポリ袋 半透明 45L 50枚入

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1冊(50枚) 注文コード64232545 品番CUH53
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

ポリエチレンに天然ライムストーンを20%配合。中身が見えにくい半透明色です。
プラスチック使用量を標準タイプに比べて抑えた「省資源タイプ」。環境に配慮したしっかりとしたゴミ袋です。
「サニパックポリ袋 nocoo in」の中でも標準タイプよりも厚さがあり、破れにくくひっぱりにも強い「しっかりタイプ」です。
ペットボトルや紙など軽めのものを入れる際におすすめ。

仕様●色:半透明●サイズ(ヨコ×タテmm):650×800mm●厚さ:0.011mm●容量:45L●組数(枚):50枚●材質:HDPE+炭酸カルシウム●形状:平袋●耐冷温度:-30度 アズワン品番65-4330-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする