JDH-HF-25-12.5-B ホルダつきマグネット(フック/アイボルトつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64232833

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JDH-HF-25-12.5-B ホルダつきマグネット(フック/アイボルトつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64232833
JDH-HF-25-12.5-B ホルダつきマグネット(フック/アイボルトつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64232833
JDH-HF-25-12.5-B ホルダつきマグネット(フック/アイボルトつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64232833

ホルダつきマグネット(フック/アイボルトつき)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法D(mm)25寸法D1(mm)12.5注文コード64232833品番JDH-HF-25-12.5-B
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

フックまたはアイボルトつきのマグネット。工具やケーブルなどを天井や機械・装置の壁に吊り下げることができます。
磁石は金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。
品番の末尾記号によりフックつき・アイボルトつきが選択できます。
[[JDH-HF-<T_B>A</T_B>]]----フックつき
[[JDH-HF-<T_B>B</T_B>]]----アイボルトつき

寸法d(mm)4寸法D(mm)25寸法D1(mm)12.5寸法H(mm)7寸法H1(mm)30.5吸着力(N)40材質(磁石)ハードフェライト、(ホルダ)SPCC相当/三価クロメート処理、(フック・アイボルト)SPCC相当/三価クロメート処理、(リング)ナイロン66、(耐熱温度)200℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする