曜日別特売
LV429292 アクセサリ Compact NSX シュナイダーエレクトリック 64232904

アクセサリ Compact NSX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64232904品番LV429292
参考基準価格(税別)¥159,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

Schneider Electric のコンパクトな NSX100 / 160/250 4P プラグインキット用の電源接続です。プラグイン構成は、固定デバイスにプラグインキットを追加することで行われます。この電源接続は、LV429291 プラグインキットに含まれています。この電源接続は、4 つの部品セットで販売されています。プラグイン取り付けモード 水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:プラグインキット●範囲:Compact NSX●コード番号:221-1183アズワン品番65-8082-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする