曜日別特売
2312/C3 ボールベアリング60mm130mm2312/C3 SKF(日本エスケイエフ) 64233936

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング60mm130mm2312/C3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64233936品番2312/C3
参考基準価格(税別)¥74,800販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980
仕様●内径:60mm●外径:130mm●レース幅:46mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9824アズワン品番65-7923-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする