曜日別特売
MS12-LFP-C 交換用フィルタエレメント Festo 64235187

交換用フィルタエレメント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64235187品番MS12-LFP-C
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Festo の NECC シリーズプラグは耐腐食性等級 1 で、腐食ストレスが低く抑えられています。長さは 17.5 mm です。RoHSに適合(2022年10月現在)

仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●コード番号:203-8865アズワン品番65-7996-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする