サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 丸チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64235589
品番
RCMT2006MO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,000
この商品は
材種・コーナーR・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。
仕様
●適合被削材:PMKS●チップ形状:円形●厚さ(mm):6.35●コーナ半径(mm):10●チップ逃げ角(°):7●コーティング:Uncoated●加工形態:中切削●ブレーカー:M0●ノンコート超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:614-2036
アズワン品番
65-8235-09