※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

43-4 ST25E JIS型超硬バイト 住友電工ハードメタル 64235617 43-4 ST25E JIS型超硬バイト 住友電工ハードメタル 64235617

JIS型超硬バイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64235617 品番43-4 ST25E
参考基準価格(税別)¥4,360 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

JIS型超硬バイトです。

用途溝入れ突切り用 寸法L1(mm)160 寸法A(mm)5 寸法e(mm)- 寸法B(mm)15 寸法C(mm)5 寸法b(mm)19 寸法h1(mm)25 寸法ar(mm)25 寸法RE(mm)- 適合インサート08-4
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする