※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの 完成バイト用ホルダ
SEC-PBバイト ホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右[R]
FIG
3
注文コード
64236028
品番
SPBR1010
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・FIG
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
用途
極小径部品加工用。
極小径加工用
幅B(mm)
10.0
高さH(mm)
10
勝手
右[R]
クランプ
スクリューオン式
寸法LF(mm)
140
刃物台
くし刃型
適合インサート
[ブランク]PBVX1102R/L-NB・PBVX1102R/L-SB・PBVX1102R/L-BB、[前挽き用]PBVFW1102R/L・PBVFN1102R/L、[後挽き用]PBVBW1102R/L・PBVBN1102R/L、[溝入れ用]PBVG1102R/L-030・PBVG1102R/L-050・PBVG1102R/L-100、[突切り用]PBVC1102R/L-50、[ねじ切り用]PBVTF1102R/L・PBVTB1102R/L
逃げ角(°)
-
FIG
3
注意
※画像は代表画像を使用しています。