※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPBR1212-60 SEC-PBバイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64236055 SPBR1212-60 SEC-PBバイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64236055 SPBR1212-60 SEC-PBバイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64236055

SEC-PBバイト ホルダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手右[R] FIG2 注文コード64236055 品番SPBR1212-60
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は勝手・FIGなど9種類から選べます 他の種類を見る
用途
極小径部品加工用。
極小径加工用
幅B(mm)12.0 高さH(mm)12 勝手右[R] クランプスクリューオン式 寸法LF(mm)140 刃物台放射型 適合インサート[ブランク]PBVX1102R/L-NB・PBVX1102R/L-SB・PBVX1102R/L-BB、[前挽き用]PBVFW1102R/L・PBVFN1102R/L、[後挽き用]PBVBW1102R/L・PBVBN1102R/L、[溝入れ用]PBVG1102R/L-030・PBVG1102R/L-050・PBVG1102R/L-100、[突切り用]PBVC1102R/L-50、[ねじ切り用]PBVTF1102R/L・PBVTB1102R/L 逃げ角(°)60 FIG2
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする