※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの ボーリングバイト
SEC-ボーリングバイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク径(Φmm)
10
最小加工径(Φmm)
13
注文コード
64236080
品番
A10M-SDQCR0702-13
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・最小加工径
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
用途
内径倣い用。
倣い加工
シャンク径(Φmm)
10
シャンク長(mm)
150
切刃長さ(mm)
7.7
高さH(mm)
9
記号
インサート厚さ:02,インサート切刃長:07,インサート逃げ角:C,クランプ方式:S,シャンク材質:A,シャンク長さ:M,切刃形状:Q
シャンク
油穴付
頭部寸法(mm)
-
勝手
右[R]
クランプ
スクリューオン式
最小加工径(Φmm)
13
寸法E1(mm)
2.5
切込み角度(°)
107.5
材質(シャンク)
鋼
寸法LF(mm)
150
オフセット
あり
刃先幅寸法(mm)
7.0
すくい角(°)
-8
インサート番号
D
使用インサート
菱形
インサート厚さ(mm)
2.38
適合インサート
DC□□0702
頂角(°)
55
逃げ角(°)
7
FIG
1
注意
※右勝手(R)のホルダには左勝手(L)・勝手なし(N)のインサートが適合します。
※画像は代表画像を使用しています。