曜日別特売
SFB-M5-10-EL フランジ付きボタンボルト(無電解ニッケルメッキ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64236218

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFB-M5-10-EL フランジ付きボタンボルト(無電解ニッケルメッキ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64236218
SFB-M5-10-EL フランジ付きボタンボルト(無電解ニッケルメッキ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64236218
SFB-M5-10-EL フランジ付きボタンボルト(無電解ニッケルメッキ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64236218

フランジ付きボタンボルト(無電解ニッケルメッキ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじピッチ0.8
寸法L(mm)10
内容量1個注文コード64236218品番SFB-M5-10-EL
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

座面が広く、ゆるみにくい六角穴付きボタンボルトです。
[[SFB]](四三酸化鉄皮膜)に比べて耐蝕性にすぐれています。
高強度と耐蝕性の両方を必要とする用途に。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。

用途
機器・装置の省スペース化
1袋入数(個)20寸法B(mm)3寸法D1(mm)11.4寸法D2(mm)8.5寸法L(mm)10寸法L1(mm)2.75寸法Lb(mm)1.6寸法M(mm)M5寸法t(mm)1.6寸法t1(mm)0.9ねじピッチ0.8最大締付トルク(N・m)4ねじ規格並目材質(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(強度区分)10.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3174:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする