※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A16Q-SVQCR1103-20 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64236335 A16Q-SVQCR1103-20 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64236335

SEC-ボーリングバイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シャンク径(Φmm)16 最小加工径(Φmm)20 注文コード64236335 品番A16Q-SVQCR1103-20
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はシャンク径・最小加工径など53種類から選べます 他の種類を見る
用途
内径倣い用。
倣い加工
シャンク径(Φmm)16 シャンク長(mm)180 切刃長さ(mm)11.1 高さH(mm)15 記号インサート厚さ:03,インサート切刃長:11,インサート逃げ角:C,クランプ方式:S,シャンク材質:A,シャンク長さ:Q,切刃形状:Q シャンク油穴付 勝手右[R] クランプスクリューオン式 最小加工径(Φmm)20 寸法E1(mm)4.5 切込み角度(°)107.5 材質(シャンク) 寸法LF(mm)180 オフセットあり 刃先幅寸法(mm)11.5 インサート番号V 使用インサート菱形 インサート厚さ(mm)3.18 適合インサートVC□□1103 頂角(°)35 逃げ角(°)7 FIG1
注意
※右勝手(R)のホルダには左勝手(L)・勝手なし(N)のインサートが適合します。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする