※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B40W-PTFNR1604-50 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64236771 B40W-PTFNR1604-50 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64236771

SEC-ボーリングバイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シャンク径(Φmm)40 最小加工径(Φmm)50 注文コード64236771 品番B40W-PTFNR1604-50
参考基準価格(税別)¥183,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品はシャンク径・最小加工径など16種類から選べます 他の種類を見る
用途
中径一般用。
止まり穴加工
シャンク径(Φmm)40 シャンク長(mm)450 切刃長さ(mm)16.5 高さH(mm)37 記号インサート厚さ:04,インサート切刃長:16,インサート逃げ角:N,クランプ方式:P,シャンク材質:B,シャンク長さ:W,切刃形状:F シャンク防振機構付 頭部寸法(mm)21 勝手右[R] クランプレバーロック式(二面拘束) 最小加工径(Φmm)50 切込み角度(°)90 材質(シャンク) 寸法LF(mm)450 オフセットあり 刃先幅寸法(mm)25 すくい角(°)-10 インサート番号T 使用インサート正三角形 インサート厚さ(mm)4.76 適合インサートTN□□1604 頂角(°)60 逃げ角(°)0 FIG1
注意
※右勝手(R)のホルダには左勝手(L)・勝手なし(N)のインサートが適合します。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする