PBYS-4-A フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64236796

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBYS-4-A フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64236796
PBYS-4-A フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64236796
PBYS-4-A フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64236796

フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法B(mm)4
内容量1個注文コード64236796品番PBYS-4-A
参考基準価格(税別)¥3,560販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

インデックスプランジャと取りつけフランジを一体化。
金属部品は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
機器・装置などの壁面への取りつけに適しています。
ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除はノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
取りつけは市販の六角穴付きボルトなどをご使用ください。
長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整ができます。

寸法B(mm)4寸法D(mm)12寸法D1(mm)6寸法e(mm)7寸法E(mm)14寸法F(mm)22寸法G(mm)19寸法K1(mm)4寸法K2(mm)8寸法K3(mm)7寸法L(mm)33.5寸法R(mm)3.3寸法s(mm)4寸法t(mm)4剪断荷重(N)1160荷重(最小~最大)(N)3/12最小荷重(N)12最大荷重(N)3材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする