曜日別特売
PNLV-8-10-16-BK フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64236918

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PNLV-8-10-16-BK フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64236918
PNLV-8-10-16-BK フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64236918
PNLV-8-10-16-BK フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64236918

フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
寸法B(mm)8
寸法D(mm)30
寸法L(mm)56
内容量1個注文コード64236918品番PNLV-8-10-16-BK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,598円となります。
参考基準価格(税別)¥2,410販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

レバータイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。
レバーを180°回転させるとピンは本体に内蔵されます。
本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
本体は亜鉛ダイカスト製。機械加工を減らしてコストパフォーマンスを高めています。
ピンのストローク方向はフランジ面に対して垂直です。
各ピン径について2種類のピン長さを標準化。
六角穴付きボルト(M5)を使用して取りつけてください。
相手側の穴の推奨公差は(+0.05~+0.1)です。

寸法B(mm)8寸法D(mm)30寸法D1(mm)16寸法E(mm)28寸法F(mm)40寸法G(mm)16寸法L(mm)56寸法L2(mm)10寸法Lc(mm)4.5寸法s(mm)10寸法t(mm)10剪断荷重(N)3050荷重(最小~最大)(N)12/32最小荷重(N)32最大荷重(N)12材質(レバー)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(黒)、(ピン)SUM22L相当/三価クロメート処理、(スプリング)SUS301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする