※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの ボーリングバイト
SEC-ボーリングバイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク径(Φmm)
16
注文コード
64237051
品番
S16Q-SWUPR1603-18
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
内径仕上用(小径)。
貫通穴加工
シャンク径(Φmm)
16
シャンク長(mm)
180
切刃長さ(mm)
16
高さH(mm)
15
記号
インサート厚さ:03,インサート逃げ角:P,クランプ方式:S,シャンク材質:S,シャンク長さ:Q,切刃形状:U
頭部寸法(mm)
18
勝手
右[R]
クランプ
スクリューオン式
最小加工径(Φmm)
18
切込み角度(°)
93
材質(シャンク)
鋼
寸法LF(mm)
180
オフセット
あり
刃先幅寸法(mm)
9
すくい角(°)
-3
インサート番号
W
使用インサート
等辺不等角六角形
インサート厚さ(mm)
3.18
適合インサート
WP□□1603
頂角(°)
80
逃げ角(°)
11
FIG
1
注意
※右勝手(R)のホルダには左勝手(L)・勝手なし(N)のインサートが適合します。
※画像は代表画像を使用しています。