日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
業務用ポリ袋 Nシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(15冊×10枚)
注文コード
64237120
品番
N94H
参考基準価格(税別)
¥7,170
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
幅広いラインナップの業務用ゴミ袋
入数半分の軽量タイプ。
仕様
●サイズ:900×1000×0.045mm●色:白半透明●入数 10枚×15冊●素材:ポリエチレン(LLDPE)●ITFコード:14902393284940
アズワン品番
65-8127-09