PFHXS-6-6-S フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 64237198

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFHXS-6-6-S フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 64237198
PFHXS-6-6-S フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 64237198
PFHXS-6-6-S フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 64237198

フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ - オールステンレス製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法B(mm)6
寸法L1(mm)2.5
寸法D(mm)25
寸法L(mm)34
内容量1個注文コード64237198品番PFHXS-6-6-S
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

フランジつきのインデックスプランジャ。
オールステンレス製。耐蝕性にすぐれ、樹脂が使用できない高温環境下でも使用できます。
ピン径Φ4-Φ10のワイドバリエーション。
各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。

寸法B(mm)6寸法D(mm)25寸法E(mm)30寸法F(mm)40寸法G(mm)18寸法I(mm)10寸法L(mm)34寸法L1(mm)2.5寸法L2(mm)6寸法R(mm)4.3寸法s(mm)6寸法sw(mm)12寸法t(mm)2剪断荷重(N)2620荷重(最小~最大)(N)6/16最小荷重(N)16最大荷重(N)6材質(ノブ)SCS13A相当、(本体・フランジ)SUS304、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする