ロータリコードスイッチ DIP型 つまみ無し マイナス溝 16ポジション リアルコード 上部設定型 スルーホールピン

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64237330 品番S-7050EC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

薄型2.9 mm厚
豊富なバリエーション(上部/側部設定、6/10/16ポジション、端子形状J-リード、ガル・ウィング、スルーホールピン)
フローはんだ付け(上部設定のみ可能)/ リフローはんだ付けによる実装可能
洗浄液による洗浄可能

仕様●回路:16進●ポジション:16●定格電流:100mA●定格電圧(AC):250V●定格電圧(DC):5VDC●実装:スルーホールピン●ピッチ:2.54mm●サイズ:7.2mm×7.2mm×6.8mm アズワン品番67-0460-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする