曜日別特売
PFHXS-4-5 フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64237338

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFHXS-4-5 フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64237338
PFHXS-4-5 フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64237338
PFHXS-4-5 フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64237338

フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法B(mm)4
寸法L1(mm)2
寸法D(mm)21
寸法L(mm)27.5
内容量1個注文コード64237338品番PFHXS-4-5
参考基準価格(税別)¥3,360販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

フランジつきのインデックスプランジャ。
金属部品はすべてステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
ピン径Φ4-Φ10のワイドバリエーション。
各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。

寸法B(mm)4寸法D(mm)21寸法E(mm)25寸法F(mm)35寸法G(mm)15寸法I(mm)8寸法L(mm)27.5寸法L1(mm)2寸法L2(mm)5寸法R(mm)4.3寸法s(mm)5寸法sw(mm)10寸法t(mm)2剪断荷重(N)1160荷重(最小~最大)(N)4/12最小荷重(N)12最大荷重(N)4材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体・フランジ)SUS304、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする