※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの ボーリングバイト
SEC-ボーリングバイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク径(Φmm)
25
注文コード
64237367
品番
S25R-PCLNR0903-32
参考基準価格(税別)
¥34,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中径一般用。
奥端面加工
シャンク径(Φmm)
25
シャンク長(mm)
200
切刃長さ(mm)
9.7
高さH(mm)
23
記号
インサート厚さ:03,インサート切刃長:09,インサート逃げ角:N,クランプ方式:P,シャンク材質:S,シャンク長さ:R,切刃形状:L
頭部寸法(mm)
30
勝手
右[R]
クランプ
レバーロック式(二面拘束)
最小加工径(Φmm)
32
寸法E1(mm)
4.5
切込み角度(°)
95
材質(シャンク)
鋼
寸法LF(mm)
200
オフセット
あり
刃先幅寸法(mm)
17.0
すくい角(°)
-15
インサート番号
C
使用インサート
菱形
インサート厚さ(mm)
3.18
適合インサート
CN□□0903
頂角(°)
80
逃げ角(°)
0
FIG
1
注意
※内径加工時…右勝手(R)のホルダには左勝手(L)・勝手なし(N)のインサートが適合します。端面加工時…右勝手(R)のホルダには右勝手(R)・勝手なし(N)のインサートが適合します。
※画像は代表画像を使用しています。