※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの ボーリングバイト
SEC-ボーリングバイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク径(Φmm)
25
注文コード
64237401
品番
S25R-PTFNL1604-32
参考基準価格(税別)
¥34,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中径一般用。
止まり穴加工
シャンク径(Φmm)
25
シャンク長(mm)
200
切刃長さ(mm)
16.5
高さH(mm)
23
記号
インサート厚さ:04,インサート切刃長:16,インサート逃げ角:N,クランプ方式:P,シャンク材質:S,シャンク長さ:R,切刃形状:F
頭部寸法(mm)
21.5
勝手
左[L]
クランプ
レバーロック式(二面拘束)
最小加工径(Φmm)
32
切込み角度(°)
90
材質(シャンク)
鋼
寸法LF(mm)
200
オフセット
あり
刃先幅寸法(mm)
16.0
すくい角(°)
-12
インサート番号
T
使用インサート
正三角形
インサート厚さ(mm)
4.76
適合インサート
TN□□1604
頂角(°)
60
逃げ角(°)
0
FIG
1
注意
※左勝手(L)のホルダには右勝手(R)・勝手なし(N)のインサートが適合します。
※画像は代表画像を使用しています。