曜日別特売
PBVX-10-38 フランジつきインデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64237408

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBVX-10-38 フランジつきインデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64237408
PBVX-10-38 フランジつきインデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64237408
PBVX-10-38 フランジつきインデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64237408

フランジつきインデックスプランジャ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法B(mm)10
寸法L(mm)57
内容量1個注文コード64237408品番PBVX-10-38
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

レバータイプのインデックスプランジャと取りつけフランジを一体化。
機器・装置などの壁面への取りつけに適しています。
レバーの上下でピンの出入りを操作するシンプルな構造。
取りつけは市販の六角穴付きボルトなどをご使用ください。長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整ができます。

寸法B(mm)10寸法D1(mm)16寸法e(mm)8.5寸法E(mm)27寸法F(mm)38寸法G(mm)32寸法H(mm)14寸法K1(mm)5.5寸法K2(mm)12寸法K3(mm)14.5寸法L(mm)57寸法R(mm)5.4寸法s(mm)10寸法t(mm)6剪断荷重(N)4770荷重(最小~最大)(N)21/27材質(レバー)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒)、(ピン)SUM22L/三価クロメート処理、(スプリング)SUS301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする