※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEC-ボーリングバイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シャンク径(Φmm)25 最小加工径(Φmm)32 注文コード64237577 品番S25S-SVZBR1103-32
参考基準価格(税別)¥25,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はシャンク径・最小加工径など53種類から選べます 他の種類を見る
用途
内径倣い用。
倣い加工
シャンク径(Φmm)25 シャンク長(mm)250 切刃長さ(mm)11.1 高さH(mm)23 記号インサート厚さ:03,インサート切刃長:11,インサート逃げ角:B,クランプ方式:S,シャンク材質:S,シャンク長さ:S,切刃形状:Z 頭部寸法(mm)15 勝手右[R] クランプスクリューオン式 最小加工径(Φmm)32 寸法E1(mm)7.5 切込み角度(°)93 材質(シャンク) 寸法LF(mm)250 オフセットあり 刃先幅寸法(mm)19.0 インサート番号V 使用インサート菱形 インサート厚さ(mm)3.18 適合インサートVB□□1103 頂角(°)35 逃げ角(°)5 FIG1
注意
※右勝手(R)のホルダには左勝手(L)・勝手なし(N)のインサートが適合します。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする