リセッタブルヒューズ 500mA 9V dc 0.2A 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード64237610 品番0603L020YR
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

0603LシリーズPTCは、スペースが限られ、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。鉛フリー及びハロゲンフリー 漏電に対する高速応答 コンパクトなデザインで省ボードスペースを実現 低抵抗 低プロファイル 高温はんだ対応 用途 USB周辺機器 ディスクドライブ CD-ROM マザーボードや周辺機器に対するプラグアンドプレイ保護 PDA / デジタルカメラ ゲーム機のポートの保護

仕様●動作電流:500mA●定格電圧:9V dc●動作時間:0.6s●保持電流:0.2A●電流 Max:40 A●長さ:1.8mm●高さ:0.75mm●幅:1mm●ターミナル材質:はんだメッキ-銅●最小抵抗:0.55Ω●最大抵抗:3.5Ω●電力損失:0.5W●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●溶断速度:F●コード番号:174-0695 アズワン品番65-8095-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする