※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの ボーリングバイト
SEC-ボーリングバイト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク径(Φmm)
32
注文コード
64237611
品番
S32S-DCLNR1204-40
参考基準価格(税別)
¥42,700
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中径一般用。
奥端面加工
シャンク径(Φmm)
32
シャンク長(mm)
250
切刃長さ(mm)
12.9
高さH(mm)
30
記号
インサート厚さ:04,インサート切刃長:12,インサート逃げ角:N,クランプ方式:D,シャンク材質:S,シャンク長さ:S,切刃形状:L
頭部寸法(mm)
26
勝手
右[R]
クランプ
ダブルクランプ式
最小加工径(Φmm)
40
寸法E1(mm)
7.0
切込み角度(°)
95
材質(シャンク)
鋼
寸法LF(mm)
250
オフセット
あり
刃先幅寸法(mm)
22.0
インサート番号
C
使用インサート
菱形
インサート厚さ(mm)
4.76
適合インサート
CN□□1204
頂角(°)
80
逃げ角(°)
0
FIG
2
注意
※内径加工時…右勝手(R)のホルダには左勝手(L)・勝手なし(N)のインサートが適合します。端面加工時…右勝手(R)のホルダには右勝手(R)・勝手なし(N)のインサートが適合します。
※画像は代表画像を使用しています。