※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの ボーリングバイト
SEC-ボーリングバイト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク径(Φmm)
32
最小加工径(Φmm)
40
注文コード
64237866
品番
S32T-SVJBR1604-40
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・最小加工径
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
用途
内径倣い用。
内径球面・奥端面用
シャンク径(Φmm)
32
シャンク長(mm)
300
切刃長さ(mm)
16.6
高さH(mm)
30
記号
インサート厚さ:04,インサート切刃長:16,インサート逃げ角:B,クランプ方式:S,シャンク材質:S,シャンク長さ:T,切刃形状:J
頭部寸法(mm)
LH3:60、LHD:75
勝手
右[R]
クランプ
スクリューオン式
最小加工径(Φmm)
40
切込み角度(°)
93
材質(シャンク)
鋼
寸法LF(mm)
300
オフセット
あり
刃先幅寸法(mm)
3.5
すくい角(°)
-8
インサート番号
V
使用インサート
菱形
インサート厚さ(mm)
4.76
適合インサート
VB□□1604
頂角(°)
35
逃げ角(°)
5
FIG
2
注意
※右勝手(R)のホルダには左勝手(L)・勝手なし(N)のインサートが適合します。
※画像は代表画像を使用しています。