※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEC-ボーリングバイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シャンク径(Φmm)32 最小加工径(Φmm)40 注文コード64237927 品番S32T-SVZBR1604-40
参考基準価格(税別)¥31,700 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はシャンク径・最小加工径など53種類から選べます 他の種類を見る
用途
内径倣い用。
倣い加工
シャンク径(Φmm)32 シャンク長(mm)300 切刃長さ(mm)16.6 高さH(mm)30 記号インサート厚さ:04,インサート切刃長:16,インサート逃げ角:B,クランプ方式:S,シャンク材質:S,シャンク長さ:T,切刃形状:Z 頭部寸法(mm)20 勝手右[R] クランプスクリューオン式 最小加工径(Φmm)40 寸法E1(mm)9.0 切込み角度(°)93 材質(シャンク) 寸法LF(mm)300 オフセットあり 刃先幅寸法(mm)22.0 インサート番号V 使用インサート菱形 インサート厚さ(mm)4.76 適合インサートVB□□1604 頂角(°)35 逃げ角(°)5 FIG1
注意
※右勝手(R)のホルダには左勝手(L)・勝手なし(N)のインサートが適合します。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする