※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S40T-DCLNL1204-50 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64237936 S40T-DCLNL1204-50 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64237936 S40T-DCLNL1204-50 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64237936 S40T-DCLNL1204-50 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64237936

SEC-ボーリングバイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シャンク径(Φmm)40 注文コード64237936 品番S40T-DCLNL1204-50
参考基準価格(税別)¥55,800 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品はシャンク径など13種類から選べます 他の種類を見る
用途
中径一般用。
奥端面加工
シャンク径(Φmm)40 シャンク長(mm)300 切刃長さ(mm)12.9 高さH(mm)37 記号インサート厚さ:04,インサート切刃長:12,インサート逃げ角:N,クランプ方式:D,シャンク材質:S,シャンク長さ:T,切刃形状:L 頭部寸法(mm)26 勝手左[L] クランプダブルクランプ式 最小加工径(Φmm)50 寸法E1(mm)8.5 切込み角度(°)95 材質(シャンク) 寸法LF(mm)300 オフセットあり 刃先幅寸法(mm)27.0 インサート番号C 使用インサート菱形 インサート厚さ(mm)4.76 適合インサートCN□□1204 頂角(°)80 逃げ角(°)0 FIG2
注意
※内径加工時…左勝手(L)のホルダには右勝手(R)・勝手なし(N)のインサートが適合します。端面加工時…左勝手(L)のホルダには左勝手(L)・勝手なし(N)のインサートが適合します。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする