※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S40T-SVUBR1604-50 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64238216 S40T-SVUBR1604-50 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64238216

SEC-ボーリングバイト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 シャンク径(Φmm)40 最小加工径(Φmm)50 注文コード64238216 品番S40T-SVUBR1604-50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はシャンク径・最小加工径など53種類から選べます 他の種類を見る
用途
内径倣い用。
倣い加工
シャンク径(Φmm)40 シャンク長(mm)300 切刃長さ(mm)16.6 高さH(mm)37 記号インサート厚さ:04,インサート切刃長:16,インサート逃げ角:B,クランプ方式:S,シャンク材質:S,シャンク長さ:T,切刃形状:U 勝手右[R] クランプスクリューオン式 最小加工径(Φmm)50 寸法E1(mm)12.5 切込み角度(°)93 材質(シャンク) 寸法LF(mm)300 オフセットあり 刃先幅寸法(mm)29.5 すくい角(°)-7.5 インサート番号V 使用インサート菱形 インサート厚さ(mm)4.76 適合インサートVB□□1604 頂角(°)35 逃げ角(°)5 FIG3
注意
※右勝手(R)のホルダには左勝手(L)・勝手なし(N)のインサートが適合します。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする