※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S50U-PSKNR1204-63 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64238417 S50U-PSKNR1204-63 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64238417 S50U-PSKNR1204-63 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64238417

SEC-ボーリングバイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シャンク径(Φmm)50 最小加工径(Φmm)63 注文コード64238417 品番S50U-PSKNR1204-63
参考基準価格(税別)¥73,500 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品はシャンク径・最小加工径など16種類から選べます 他の種類を見る
用途
中径一般用。
貫通穴加工
シャンク径(Φmm)50 シャンク長(mm)350 切刃長さ(mm)12.70 高さH(mm)47 記号インサート厚さ:04,インサート切刃長:12,インサート逃げ角:N,クランプ方式:P,シャンク材質:S,シャンク長さ:U,切刃形状:K 頭部寸法(mm)- 勝手右[R] クランプレバーロック式(二面拘束) 最小加工径(Φmm)63 切込み角度(°)75 材質(シャンク) 寸法LF(mm)350 オフセットあり 刃先幅寸法(mm)31.5 インサート番号S 使用インサート正方形 インサート厚さ(mm)4.76 適合インサートSN□□1204 頂角(°)90 逃げ角(°)0 FIG2
注意
※右勝手(R)のホルダには左勝手(L)・勝手なし(N)のインサートが適合します。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする