※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの ボーリングバイト
スミボロン 小径ボーリングバイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最小加工径(Φmm)
3.5
注文コード
64238521
品番
BSMER35020D2S6 BN2000
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
最小加工径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
用途
内径・端面加工
最小加工径(Φmm)
3.5
材質(インサート)
CBN
適合スリーブ
HBSM6020/HBSM6020A
コーナー半径(mm)
0.2
材質(シャンク)
油穴付き超硬シャンク
寸法LF(mm)
33.5
材種
BN2000
シャンク径(mm)
6.0
寸法WF(mm)
1.70
首下径(Φmm)
3.0
商品タイプ
ろう付け
最大加工深さ(mm)
7.3
FIG
2
注意
※BSME型は別売のスリーブHBSM6020が必要です。
※画像は代表画像を使用しています。