※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSMER25020D3S6 BN2000 スミボロン 小径ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64238566 BSMER25020D3S6 BN2000 スミボロン 小径ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64238566 BSMER25020D3S6 BN2000 スミボロン 小径ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64238566

スミボロン 小径ボーリングバイト

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最小加工径(Φmm)2.5 注文コード64238566 品番BSMER25020D3S6 BN2000
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は最小加工径など24種類から選べます 他の種類を見る
用途内径・端面加工 最小加工径(Φmm)2.5 材質(インサート)CBN 適合スリーブHBSM6020/HBSM6020A コーナー半径(mm)0.2 材質(シャンク)油穴付き超硬シャンク 寸法LF(mm)34.5 材種BN2000 シャンク径(mm)6.0 寸法WF(mm)1.20 首下径(Φmm)2.0 商品タイプろう付け 最大加工深さ(mm)7.8 FIG1
注意
※BSME型は別売のスリーブHBSM6020が必要です。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする