曜日別特売
2476100 ロックアタッチメント Ax 1袋 2個入 リタール 64238574

ロックアタッチメント Ax 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード64238574品番2476100
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Rittal ロックカバーはリードシール用に準備され、Rittal 固有のロックを備えたあらゆるタイプのエンクロージャで使用します。基本的に、あらゆるタイプのパッドロック又は複数のロックに使用されます。材質: ポリアミド エンクロージャに適合するには、AX と入力します RAL7035 カラー

仕様●屋内/屋外:インドア●材質:ポリアミド●色:グレー●シリーズ:AX, AX IT, Lead Seal KX E-Box●コード番号:202-3861アズワン品番65-8026-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする