※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの 完成バイト用ホルダ
SEC-外径バイト ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64238591
品番
CTGPR2525-N16
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
スプリング:DSP5、チップブレーカピース:CBD4R/L、押え金:DCR/L2、敷板止め:SPP3
シャンク長(mm)
160
適合チップ
B104
ボルト
BH0830R/L
寸法e(mm)
-
寸法L2(mm)
34.5
スパナ
LH040
寸法h1(mm)
25
シャンク幅(mm)
25
シャンク高さ(mm)
25
寸法f(mm)
25
敷板
STPD322
適合インサート
TP□□1603
注意
※画像は代表画像を使用しています。