※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCLNL4040S19 SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64238645 DCLNL4040S19 SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64238645 DCLNL4040S19 SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64238645

SEC-外径バイト ホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手左[L] 適合インサートCN□□1906 記号インサート切刃長:19,インサート逃げ角:N,シャンク高さ:40,シャンク長さ:S,シャンク幅:40,構造:D,切刃形状:L 注文コード64238645 品番DCLNL4040S19
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は勝手・適合インサート・記号など8種類から選べます 他の種類を見る
用途
一般旋削・端面・倣い用。
外径・端面加工
形状インサート:菱形[C] シャンク長(mm)250 切刃長さ(mm)19.3 記号インサート切刃長:19,インサート逃げ角:N,シャンク高さ:40,シャンク長さ:S,シャンク幅:40,構造:D,切刃形状:L 勝手左[L] クランプダブルクランプ式 内接円(mm)19.05 シャンク幅(mm)40 シャンク高さ(mm)40 切込み角度(°)95 刃先(mm)50 オフセットあり 刃先長(mm)40 インサート厚さ(mm)6.35 適合インサートCN□□1906 頂角(°)インサート:80 逃げ角(°)0 FIG1 頭部LH(mm)42
注意
※本体には敷板用レンチは付属していません。
※CP-M5-20-1は、ねじ下からも締結できます。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする