※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの 完成バイト用ホルダ
SEC-外径バイト ホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左[L]
注文コード
64238661
品番
DCLNL4040S25
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
一般旋削・端面・倣い用。
外径・端面加工
形状
インサート:菱形[C]
シャンク長(mm)
250
切刃長さ(mm)
25.8
記号
インサート切刃長:25,インサート逃げ角:N,シャンク高さ:40,シャンク長さ:S,シャンク幅:40,構造:D,切刃形状:L
勝手
左[L]
クランプ
ダブルクランプ式
内接円(mm)
25.4
シャンク幅(mm)
40
シャンク高さ(mm)
40
切込み角度(°)
95
刃先(mm)
50
オフセット
あり
刃先長(mm)
40
インサート厚さ(mm)
9.52
適合インサート
CN□□2509
頂角(°)
インサート:80
逃げ角(°)
0
FIG
1
頭部LH(mm)
53
注意
※本体には敷板用レンチは付属していません。
※画像は代表画像を使用しています。