※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DSSNL3232P15 SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64238925 DSSNL3232P15 SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64238925 DSSNL3232P15 SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64238925

SEC-外径バイト ホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手左[L] 適合インサートSN□□1506 記号インサート切刃長:15,インサート逃げ角:N,シャンク高さ:32,シャンク長さ:P,シャンク幅:32,構造:D,切刃形状:S 注文コード64238925 品番DSSNL3232P15
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は勝手・適合インサート・記号など8種類から選べます 他の種類を見る
用途
一般旋削・端面・面取り用。
外径・端面・面取り加工
形状インサート:正方形[S] シャンク長(mm)180.2 切刃長さ(mm)15.875 記号インサート切刃長:15,インサート逃げ角:N,シャンク高さ:32,シャンク長さ:P,シャンク幅:32,構造:D,切刃形状:S 勝手左[L] クランプダブルクランプ式 内接円(mm)15.875 シャンク幅(mm)32 シャンク高さ(mm)32 切込み角度(°)45 刃先(mm)40 オフセットあり 寸法LF2(mm)170 刃先長(mm)32 インサート厚さ(mm)6.35 適合インサートSN□□1506 頂角(°)インサート:90 逃げ角(°)0 FIG1 頭部LH(mm)30
注意
※本体には敷板用レンチは付属していません。
※CP-M5-20-1は、ねじ下からも締結できます。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする