※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの 完成バイト用ホルダ
SEC-外径バイト ホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左[L]
適合インサート
SN□□1906
記号
インサート切刃長:19,インサート逃げ角:N,シャンク高さ:32,シャンク長さ:P,シャンク幅:32,構造:D,切刃形状:S
注文コード
64238941
品番
DSSNL3232P19
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・適合インサート・記号
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途
一般旋削・端面・面取り用。
外径・端面・面取り加工
形状
インサート:正方形[S]
シャンク長(mm)
182.5
切刃長さ(mm)
19.05
記号
インサート切刃長:19,インサート逃げ角:N,シャンク高さ:32,シャンク長さ:P,シャンク幅:32,構造:D,切刃形状:S
勝手
左[L]
クランプ
ダブルクランプ式
内接円(mm)
19.05
シャンク幅(mm)
32
シャンク高さ(mm)
32
切込み角度(°)
45
刃先(mm)
40
オフセット
あり
寸法LF2(mm)
170
刃先長(mm)
32
インサート厚さ(mm)
6.35
適合インサート
SN□□1906
頂角(°)
インサート:90
逃げ角(°)
0
FIG
1
頭部LH(mm)
36
注意
※本体には敷板用レンチは付属していません。
※CP-M5-20-1は、ねじ下からも締結できます。
※画像は代表画像を使用しています。