※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DVJNR2020K16-J SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64239056 DVJNR2020K16-J SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64239056 DVJNR2020K16-J SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64239056

SEC-外径バイト ホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)刃先:20 勝手右[R] 注文コード64239056 品番DVJNR2020K16-J
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は高さ・勝手など18種類から選べます 他の種類を見る
用途外径・倣い加工/内部給油 仕様SEC-D 型バイト 一般旋削・倣い用 内部給油式 形状V 高さ(mm)刃先:20 構造ダブルクランプ 部品名称押え金:JV R-01,スプリング:CSP12J,敷板用皿ねじ:BFTX0307N,敷板用レンチ:TRX10,上面用レンチLH040,下面用レンチLH025 適合チップVN□□1604 勝手右[R] プラグXP02 シャンク幅(mm)20 シャンク高さ(mm)20 OリングSS060 寸法LF(mm)125 切刃形状J 敷板VNS1604 寸法WF(mm)25 適合キャップスクリューCP-M5-20-1(5.0N・m) FIG1 頭部LH(mm)43
注意
※本体には敷板用レンチは付属していません。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする