プラグコネクタ NEBV-HSG2-P-5-N-LE2シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64239089 品番NEBV-HSG2-P-5-N-LE2
参考基準価格(税別)¥5,750 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

Festo の NEBV シリーズプラグソケット接続ケーブルは、長さ 5 m のバルブを接続するために使用します。NEBV シリーズ組み立て済みリードには 2 ピンストレートソケットが標準装備されており、プラグソケット用のアウトレット及び PVC ケーブル付きのグレーの被覆が用意されています周囲温度: -5 → 60 ℃ 保護クラスIP40

仕様●メーカーシリーズ:NEBV-HSG2-P-5-N-LE2●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●長さ:5m●コード番号:203-1068 アズワン品番65-7991-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする