エスコ
エスコの 冷媒関連
エスコの カーエアコンガス/オイル
エスコの エアコンオイル/添加剤
[HF01234yf] ゲージマニホールド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64239125
品番
EA101ND
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,260
販売価格(税別)
¥
26,600
バスケットに入れる
仕様
●圧力範囲(MPa):連成計/-0.1〜1.6 圧力計/-0.1〜4.0●ゲージ径:Φ80mm●接続ポート径:M12×P1.5●仕様:本体のみ
アズワン品番
65-9243-05
危険物の類別
非危険物