※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E16X-SSHMN640-14 SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64239239 E16X-SSHMN640-14 SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64239239

SEC-溝入れバイト ホルダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法DCON(mm)16 全長(mm)130 注文コード64239239 品番E16X-SSHMN640-14
参考基準価格(税別)¥90,600 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は寸法DCON・全長など7種類から選べます 他の種類を見る
用途
小径溝用。
内径溝入れ
全長(mm)130 首径(mm)9 溝幅(mm)0.74〜3.00 頭部寸法(mm)64 勝手なし[N] 最小加工径(Φmm)14 シャンク高さ(mm)14 寸法DCON(mm)16 適合インサートSSH□ R/L 14□□□□□ FIG2
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする