※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの 完成バイト用ホルダ
SEC-溝入れバイト ホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最小加工径(Φmm)
16
勝手
左[L]
注文コード
64239309
品番
GNDISL1616-T1536
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
最小加工径・勝手
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
最小加工径Φ14からの加工に対応
用途
内径溝入れ用。
中内径溝入れ
全長(mm)
160
溝幅(mm)
1.5
頭部寸法(mm)
35
勝手
左[L]
クランプ
クランプオン
最小加工径(Φmm)
16
最大溝深さ(mm)
3.6
シャンク高さ(mm)
15
刃先(mm)
11.5
寸法DCON(mm)
16
適合インサート
GXM N150005S-GF
FIG
1
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※GXMインサートのみご使用いただけます。
※最大溝深さCDXは溝入れ加工時の数値です。
※画像は代表画像を使用しています。